曜日別特売

3枚刃Z送りハイヘリエンドミル

3枚刃Z送りハイヘリエンドミル - SPEED TIGER(スピードタイガー)

高級400Nano素材と、nACRoコートの軟質材向け高潤滑性SSコートと特殊刃形状によるZ送り、溝加工、側面加工可能な万能タイプでHRC50以下の難質材、SCM,S45C,ステンレスの部品加工に、加工時間の短縮、工具の長寿命化を可能とします。

材質400Nano刃数3コーティングSSコートねじれ角(°)45刃数Z3RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18800127HPSS 02002.06450
2,860
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
18800136HPSS 02502.56550
2,860
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
18800145HPSS 03003.06650
2,860
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
18800154HPSS 03503.56850
2,860
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
18800163HPSS 04004.06850
2,860
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
18800172HPSS 04504.561050
2,860
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
18800188HPSS 05005.061050
2,860
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
18800197HPSS 06006.061360
2,860
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
18800206HPSS 07007.081660
5,380
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
18800215HPSS 08008.081960
5,380
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
18800224HPSS 100010.0102275
7,710
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
18800233HPSS 120012.01226100
12,080
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
18800242HPSS 160016.01630100
26,630
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
18800258HPSS 200020.02032100
35,090
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする