曜日別特売

4枚刃防振エンドミル

4枚刃防振エンドミル - SPEED TIGER(スピードタイガー)4枚刃防振エンドミル - SPEED TIGER(スピードタイガー)4枚刃防振エンドミル - SPEED TIGER(スピードタイガー)4枚刃防振エンドミル - SPEED TIGER(スピードタイガー)4枚刃防振エンドミル - SPEED TIGER(スピードタイガー)

芯厚変化の防振効果により、従来品より高速加工と、より大きな切込みの加工に対応します。
Pタイプ Tコートは、耐熱酸化温度と表面硬度を高くし、工具の長寿命化に対応し、適応被削材範囲が広いです。
Φ10で刃長が30mmなど刃長が長く使い易さを重視しています。

寸法Z(mm)4コーティングAlTiNねじれ角(°)35RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃数
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18800267P-SSE 0104 T5041.033600Nano
1,410
1,398
1,538(税込)
32日以内出荷
返品不可
18800276P-MSE 0104 T5041.043-
1,120
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
18800285P-SSE 0154 T5041.534600Nano
1,410
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
18800294P-SSE 0204 T5042.036600Nano
1,410
1,398
1,538(税込)
16日以内出荷
返品不可
18800303P-MSE 0204 T5042.046-
1,120
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
18800312P-SSE 0254 T5042.538600Nano
1,410
1,398
1,538(税込)
32日以内出荷
返品不可
18800328P-MSE 0254 T5042.548-
1,410
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
18800337P-SSE 0304 T5043.038600Nano
1,410
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
18800346P-MSE 0304 T5043.048-
1,120
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
18800355P-SE 0304 T5043.068600Nano
1,720
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
18800364P-MSE 0404 T5044.0411-
1,120
1,098
1,208(税込)
23日以内出荷
返品不可
18800373P-SE 0404 T5044.0611600Nano
1,720
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
18800398P-SE 0504 T5045.0613600Nano
1,720
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
18800407P-SE 0604 T5046.0616600Nano
1,720
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
18800416P-SE 0704 T6047.0816600Nano
3,610
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
18800425P-SE 0804 T6048.0820600Nano
2,880
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
18800434P-SE 0904 T7549.01020600Nano
5,140
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
18800443P-SE 1004 T75410.01030600Nano
4,070
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
18800452P-SE 1104 T75411.01230600Nano
7,190
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
18800468P-SE 1204 T75412.01232600Nano
5,570
5,498
6,048(税込)
16日以内出荷
返品不可
18800477P-SE 1404 T100414.01640600Nano
18,190
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
18800486P-SE 1604 T100416.01640600Nano
14,190
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
18800495P-SE 1804 T100418.02045600Nano
22,900
22,880
25,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
18800504P-SE 2004 T100420.02045600Nano
22,900
22,880
25,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
18800382P-SE 0454 T5044.5613600Nano
1,720
1,698
1,868(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする