SPEED TIGER(スピードタイガー)
4枚刃防振ロングエンドミル
ロングでありながら低価格です。
芯厚変化の防振効果により、高速加工とより大きな切り込みに対応。
PタイプTコートは、耐熱酸化温度と表面硬度を高くし、長寿命化に対応し、使用適応被削材範囲が従来より幅広いです
材質
600Nano
刃数
4
寸法Z(mm)
4
コーティング
AlTiN
ねじれ角(°)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18800906
P-LET 0204 T
2.0
4
12
50
¥
2,420
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
37日以内出荷
返品不可
18800915
P-LET 0254 T
2.5
4
12
50
¥
2,420
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
16日以内出荷
返品不可
18800924
P-LET 0304 T
3.0
6
15
60
¥
2,750
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18800933
P-LET 0354 T
3.5
6
15
60
¥
2,750
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
62日以内出荷
返品不可
18800942
P-LET 0404 T
4.0
6
20
75
¥
3,340
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18800958
P-LET 0504 T
5.0
6
25
75
¥
3,340
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18800967
P-LET 0604 T
6.0
6
30
75
¥
3,340
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
16日以内出荷
返品不可
18800976
P-LET 0804 T
8.0
8
40
100
¥
5,110
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18800985
P-LET 1004 T
10.0
10
40
100
¥
6,940
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18800994
P-LET 1204 T
12.0
12
50
100
¥
8,990
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18801003
P-LET 1604 T
16.0
16
60
150
¥
26,260
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18801012
P-LET 2004 T
20.0
20
90
200
¥
54,780
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください