SPEED TIGER(スピードタイガー)
多刃高硬度用エンドミル
最高級 200Nano素材と高硬度、高耐熱酸化シリコン系(SI)コートで HRC65 までの焼入鋼に対応します。
高速加工に対応し長寿命です。
寸法Z(mm)
6
コーティング
TiSiN
ねじれ角(°)
45
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃数
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18802218
SFUVT 0606
60
6
6.0
6
15
200Nano
¥
5,640
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
18日以内出荷
18802227
SFUVT 0806
60
6
8.0
8
20
200Nano
¥
7,360
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
24日以内出荷
返品不可
18802236
SFUVT 1006
75
6
10.0
10
25
200Nano
¥
11,960
¥
11,900
¥
13,090
(税込)
22日以内出荷
返品不可
18802245
SFUVT 1206
75
6
12.0
12
30
200Nano
¥
13,690
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18802254
SFUVT 1606
100
6
16.0
16
45
200Nano
¥
33,380
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
16日以内出荷
返品不可
18802263
SFUVT 2008
100
8
20.0
20
45
200Nano
¥
51,510
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18802272
SFUVT 2508
100
8
25.0
25
45
200Nano
¥
69,330
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください