曜日別特売

多刃高硬度用ロング刃長エンドミル

多刃高硬度用ロング刃長エンドミル - SPEED TIGER(スピードタイガー)

最高級 200Nano素材と高硬度、高耐熱酸化シリコン系(SI)コートで HRC65 までの焼入鋼に対応します。
高速加工に対応し長寿命です。

コーティングTiSiNねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃数
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18802288SFULVT 06067566.0625200Nano
6,440
6,398
7,038(税込)
22日以内出荷
返品不可
18802297SFULVT 080610068.0835200Nano
8,930
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
18802306SFULVT 1006100610.01045200Nano
13,690
12,980
14,278(税込)
24日以内出荷
返品不可
18802315SFULVT 1206100612.01250200Nano
16,850
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
18802324SFULVT 1606150616.01665200Nano
38,000
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
18802333SFULVT 2008150820.02075200Nano
71,900
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
18802342SFULVT 2508150825.02580200Nano
92,960
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする