SPEED TIGER(スピードタイガー)
3/4枚刃40°ラフィングエンドミル
ファインピッチ 40°ネジレ角でHRC45以下の軟質系スチールの荒取りに最適で低価格です。
低切り込みで長寿命です。
コーティング
AlTiN
ねじれ角(°)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
全7種類を絞り込む
刃数
3
4
刃径(Φmm)
選択してください
5.0
6.0
8.0
10.0
12.0
16.0
20.0
シャンク径(Φmm)
選択してください
6
8
10
12
16
20
刃長(mm)
選択してください
13
16
19
25
30
35
45
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
全長(mm)
刃数
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18803198
NTA 0503
50
3
5.0
6
13
600Nano
¥
4,870
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18803207
NTA 0603
50
3
6.0
6
16
600Nano
¥
4,870
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18803216
NTA 0804
60
4
8.0
8
19
600Nano
¥
6,270
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18803225
NTA 1004
75
4
10.0
10
25
600Nano
¥
8,530
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18803234
NTA 1204
75
4
12.0
12
30
600Nano
¥
10,520
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18803243
NTA 1604
100
4
16.0
16
35
600Nano
¥
26,110
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18803252
NTA 2004
100
4
20.0
20
45
600Nano
¥
34,760
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください