曜日別特売

2枚刃CDMマルチエンドミル

2枚刃CDMマルチエンドミル - SPEED TIGER(スピードタイガー)2枚刃CDMマルチエンドミル - SPEED TIGER(スピードタイガー)

刃径Φ10以下サイズはシャンク径が太い高剛性タイプ。
潤滑性の高いAlTiNコートで生材ステンレス等のHRC45以下の軟質材に最適でマガジンラックに一本あると便利な工具。
〈適用加工内容〉
センタリング、面取り、サイド面取り、V溝、サイドミーリング
先端部は0~R0.1

コーティングAlTiNねじれ角(°)35RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃数
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18803462CDM 090030 F/E5023.046600Nano
3,700
3,598
3,958(税込)
当日出荷
18803478CDM 090040 F/E5024.068600Nano
4,680
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
18803487CDM 090060 F/E6026.0812600Nano
8,230
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
18803496CDM 090080 F/E7528.01016600Nano
10,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
18803505CDM 090100 F/E75210.01220600Nano
11,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
18803514CDM 090120 F/E75212.01225600Nano
11,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
18803523CDM 090160 F/E100216.01632600Nano
25,130
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
18803532CDM 090200 F/E100220.02035600Nano
31,030
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
18803548CDM 060060 F/E6026.0812600Nano
8,230
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
18803557CDM 060080 F/E7528.01016600Nano
10,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
18803566CDM 060100 F/E75210.01220600Nano
11,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
18803575CDM 060120 F/E75212.01225600Nano
11,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
18803584CDM 120060 F/E6026.0812600Nano
8,230
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
18803593CDM 120080 F/E7528.01016600Nano
10,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
18803602CDM 120100 F/E75210.01220600Nano
11,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
18803618CDM 120120 F/E75212.01225600Nano
11,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする