曜日別特売

2枚刃ピン角サンダーエンドミル

2枚刃ピン角サンダーエンドミル - WIDIN

切味重視のピン角刃形状と潤滑性の高い TiALNコートで軟質材、アルミ合金での加工に対応します。
低価格素材 600MG-K使用してます。

刃数2コーティングTiAlNねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18804923ZE302 0353.561045
1,910
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
18804932ZE302 0404.061145
1,910
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
18804948ZE302 0454.561145
1,910
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
18804957ZE302 0505.061350
2,220
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
18804984ZE302 0656.581660
3,000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
18804993ZE302 0707.081660
3,000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
18805002ZE302 0757.581660
3,000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
18805027ZE302 0858.5101970
4,050
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
18805036ZE302 0909.0101970
4,050
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
18805045ZE302 0959.5101970
4,050
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
18805063ZE302 10510.5122275
5,050
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
18805072ZE302 11011.0122275
5,050
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
18805088ZE302 11511.5122275
5,050
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
18805097ZE302 12012.0122675
5,050
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
18805106ZE302 13013.0122680
8,480
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
18805115ZE302 14014.0142680
9,690
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
18805124ZE302 15015.0163290
12,990
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
18805133ZE302 16016.0163290
12,990
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
18805142ZE302 18018.01832100
16,230
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
18805158ZE302 20020.02038100
18,600
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
18804966ZE302 0555.561350
2,220
取扱い終了
代替品有
18804878ZE302 0101.062.540
1,540
取扱い終了
18804887ZE302 0151.56440
1,540
取扱い終了
18804896ZE302 0202.06640
1,540
取扱い終了
18804905ZE302 0252.56840
1,540
取扱い終了
18804914ZE302 0303.06845
1,660
取扱い終了
18804975ZE302 0606.061350
1,900
取扱い終了
18805018ZE302 0808.081960
2,610
取扱い終了
18805054ZE302 10010.0102270
3,440
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18804966ZE302 05514670017ZE302055PZE302 055 AlTiNコート2枚刃超硬スクエアエンドミル(ピン角 レギュラー刃) WIDIN 14670017AlTiNコート2枚刃超硬スクエアエンドミル(ピン角 レギュラー刃)WIDIN1本
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする