WIDIN
2枚刃ピン角サンダーロングエンドミル
2枚刃 ピン角サンダー EMのロングです。
軟質材、アルミ合金に対応します。
刃数
2
コーティング
TiAlN
ねじれ角(°)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
32
件中 1~32件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18805167
ZE322 030
3.0
6
15
60
¥
3,090
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
18805176
ZE322 031
3.0
6
20
70
¥
3,280
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
18805185
ZE322 030S
3.0
3
20
100
¥
4,520
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
18805194
ZE322 040
4.0
6
15
60
¥
3,090
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
18805203
ZE322 041
4.0
6
20
70
¥
3,280
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
18805212
ZE322 040S
4.0
4
20
100
¥
4,520
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
18805228
ZE322 050
5.0
6
20
60
¥
3,090
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
18805237
ZE322 051
5.0
6
20
80
¥
3,520
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
18805246
ZE322 052
5.0
6
25
100
¥
4,520
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
18805255
ZE322 060
6.0
6
20
80
¥
3,520
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
18805264
ZE322 061
6.0
6
30
100
¥
4,520
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
18805273
ZE322 062
6.0
6
40
150
¥
6,920
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
18805282
ZE322 080
8.0
8
30
90
¥
5,330
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
18805298
ZE322 081
8.0
8
35
100
¥
5,800
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
18805307
ZE322 082
8.0
8
40
150
¥
8,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
18805316
ZE322 100
10.0
10
30
90
¥
6,700
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
18805325
ZE322 101
10.0
10
35
100
¥
7,040
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
18805334
ZE322 102
10.0
10
45
150
¥
10,560
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
18805343
ZE322 103
10.0
10
55
180
¥
14,120
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
18805352
ZE322 120
12.0
12
30
90
¥
8,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
18805368
ZE322 121
12.0
12
40
110
¥
9,540
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
18805377
ZE322 122
12.0
12
50
150
¥
13,840
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
18805386
ZE322 123
12.0
12
60
200
¥
16,640
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
18805395
ZE322 140
14.0
14
40
120
¥
17,820
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
18805404
ZE322 141
14.0
14
60
150
¥
20,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
18805413
ZE322 160
16.0
16
50
140
¥
20,350
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
18805422
ZE322 161
16.0
16
70
160
¥
23,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
18805438
ZE322 162
16.0
16
80
200
¥
27,600
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
18805447
ZE322 180
18.0
18
50
140
¥
24,830
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
18805456
ZE322 200
20.0
20
60
150
¥
32,590
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
18805465
ZE322 201
20.0
20
100
200
¥
45,480
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
18805474
ZE322 202
20.0
20
130
250
¥
58,720
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください