曜日別特売

4枚刃ピン角サンダーエンドミル

4枚刃ピン角サンダーエンドミル - WIDIN

切味重視のピン角刃形状と潤滑性の高い TiAlNコートで軟質材、アルミ合金での加工に対応します。
低価格素材 600MG-K使用してます。

コーティングTiAlNねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃数
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18805483ZE304 0204042.066
3,970
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
18805492ZE304 0254042.568
3,970
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
18805508ZE304 0304543.068
4,160
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
18805517ZE304 0354543.5610
4,160
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
18805526ZE304 0404544.0611
4,160
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
18805535ZE304 0454544.5611
4,160
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
18805544ZE304 0505045.0613
4,520
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
18805553ZE304 0555045.5613
4,520
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
18805562ZE304 0605046.0613
4,520
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
18805578ZE304 0656046.5816
5,650
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
18805587ZE304 0706047.0816
5,650
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
18805596ZE304 0756047.5816
5,650
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
18805605ZE304 0806048.0819
5,650
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
18805614ZE304 0857048.51019
7,370
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
18805623ZE304 0907049.01019
7,370
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
18805632ZE304 0957049.51019
7,370
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
18805648ZE304 10070410.01022
7,370
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
18805657ZE304 10575410.51222
8,770
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
18805666ZE304 11075411.01222
8,770
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
18805675ZE304 11575411.51222
8,770
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
18805684ZE304 12075412.01226
8,770
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
18805693ZE304 13080413.01226
14,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
18805702ZE304 14080414.01426
16,500
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
18805718ZE304 15090415.01632
22,080
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
18805727ZE304 16090416.01632
22,080
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
18805736ZE304 180100418.01832
30,110
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
18805745ZE304 200100420.02038
33,040
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする