WIDIN
4枚刃ピン角サンダーロングエンドミル
4枚刃 ピン角サンダー EMのロングです。
軟質材、アルミ合金に対応します。
コーティング
TiAlN
ねじれ角(°)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
32
件中 1~32件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃数
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18805754
ZE324 030
60
4
3.0
6
15
¥
3,240
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
18805763
ZE324 031
70
4
3.0
6
20
¥
3,490
¥
3,488
¥
3,837
(税込)
11日以内出荷
18805772
ZE324 030S
100
4
3.0
3
20
¥
4,740
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
18805788
ZE324 040
60
4
4.0
6
15
¥
3,240
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
18805797
ZE324 041
70
4
4.0
6
20
¥
3,490
¥
3,488
¥
3,837
(税込)
3日以内出荷
18805806
ZE324 040S
100
4
4.0
4
20
¥
4,740
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
18805815
ZE324 050
60
4
5.0
6
20
¥
3,240
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
18805824
ZE324 051
80
4
5.0
6
20
¥
3,770
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
18805833
ZE324 052
100
4
5.0
6
25
¥
4,740
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
18805842
ZE324 060
80
4
6.0
6
20
¥
3,770
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
18805858
ZE324 061
100
4
6.0
6
30
¥
4,830
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
18805867
ZE324 062
150
4
6.0
6
40
¥
7,290
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
18805876
ZE324 080
90
4
8.0
8
30
¥
5,640
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
18805885
ZE324 081
100
4
8.0
8
35
¥
6,080
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
18805894
ZE324 082
150
4
8.0
8
40
¥
8,980
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
18805903
ZE324 100
90
4
10.0
10
30
¥
7,040
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
18805912
ZE324 101
100
4
10.0
10
35
¥
7,450
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
18805928
ZE324 102
150
4
10.0
10
45
¥
11,130
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
18805937
ZE324 103
180
4
10.0
10
55
¥
14,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
18805946
ZE324 120
90
4
12.0
12
30
¥
9,040
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
18805955
ZE324 121
110
4
12.0
12
40
¥
10,040
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
3日以内出荷
18805964
ZE324 122
150
4
12.0
12
50
¥
14,460
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
18805973
ZE324 123
200
4
12.0
12
60
¥
17,450
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
18805982
ZE324 140
120
4
14.0
14
40
¥
18,730
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
18805998
ZE324 141
150
4
14.0
14
60
¥
21,530
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
18806007
ZE324 160
140
4
16.0
16
50
¥
21,160
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
18806016
ZE324 161
160
4
16.0
16
70
¥
24,990
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
18806025
ZE324 162
200
4
16.0
16
80
¥
29,070
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
18806034
ZE324 180
140
4
18.0
18
50
¥
26,170
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
18806043
ZE324 200
150
4
20.0
20
60
¥
34,300
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
18806052
ZE324 201
200
4
20.0
20
100
¥
47,730
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
3日以内出荷
18806068
ZE324 202
250
4
20.0
20
130
¥
61,560
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください