WIDIN
2枚刃ダイヤモンドコートボールエンドミル
ダイヤモンドコートとはDLCコート、TBコートと異なり天然ダイヤとほぼ同じ硬さとなります。
グラファイト、非鉄金属、複合材等の加工に対応 しています。
刃数
2
コーティング
DIAMOND
ねじれ角(°)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
75
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
有効長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18812763
G00501003
0.5
4
1
3
50
¥
7,360
¥
7,290
¥
8,019
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18812772
G00501006
0.5
4
1
6
50
¥
7,480
¥
7,390
¥
8,129
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18812788
G00501010
0.5
4
1
10
50
¥
7,480
¥
7,390
¥
8,129
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18812797
G00601203
0.6
4
1.2
3
50
¥
7,200
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
16日以内出荷
返品不可
18812806
G00601206
0.6
4
1.2
6
50
¥
7,330
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18812815
G00601208
0.6
4
1.2
8
50
¥
7,330
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18812824
G00601210
0.6
4
1.2
10
50
¥
7,330
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18812833
G00601212
0.6
4
1.2
12
50
¥
7,330
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18812842
G0080164
0.8
4
1.6
4
50
¥
7,010
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18812858
G0100306
1.0
4
3
6
60
¥
5,860
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
77日以内出荷
返品不可
18812867
G0100308
1.0
4
3
8
60
¥
5,860
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18812876
G0100310
1.0
4
3
10
60
¥
5,860
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
52日以内出荷
返品不可
18812885
G0100312
1.0
4
3
12
60
¥
5,860
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18812894
G0100314
1.0
4
3
14
60
¥
5,860
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18812903
G0100316
1.0
4
3
16
60
¥
5,860
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18812912
G0100318
1.0
4
3
18
60
¥
5,860
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18812928
G0100320
1.0
4
3
20
60
¥
5,860
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18812937
G0120410
1.2
4
4
10
70
¥
5,860
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18812946
G0150510
1.5
4
5
10
60
¥
5,860
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18812955
G0150512
1.5
4
5
12
60
¥
5,860
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18812964
G0150516
1.5
4
5
16
60
¥
5,860
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18812973
G0150520
1.5
4
5
20
60
¥
5,860
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18812982
G0150525
1.5
4
5
25
70
¥
6,420
¥
6,390
¥
7,029
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18812998
G0150530
1.5
4
5
30
70
¥
6,420
¥
6,390
¥
7,029
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18813007
G0200812
2.0
4
8
12
60
¥
5,860
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
62日以内出荷
返品不可
18813016
G0200816
2.0
4
8
16
60
¥
5,860
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
62日以内出荷
返品不可
18813025
G0200820
2.0
4
8
20
60
¥
5,860
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18813034
G0200825
2.0
4
8
25
70
¥
6,420
¥
6,390
¥
7,029
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18813043
G0200830
2.0
4
8
30
70
¥
6,420
¥
6,390
¥
7,029
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18813052
G0200835
2.0
4
8
35
80
¥
6,830
¥
6,790
¥
7,469
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18813068
G0200840
2.0
4
8
40
80
¥
6,830
¥
6,790
¥
7,469
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18813077
G0201020
2.0
4
10
20
80
¥
6,420
¥
6,390
¥
7,029
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18813086
G0201020L
2.0
4
10
20
100
¥
6,830
¥
6,790
¥
7,469
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18813095
G0251020
2.5
4
10
20
80
¥
6,830
¥
6,790
¥
7,469
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18813104
G0301216
3.0
6
12
16
60
¥
6,420
¥
6,390
¥
7,029
(税込)
42日以内出荷
返品不可
18813113
G0301220
3.0
6
12
20
70
¥
6,420
¥
6,390
¥
7,029
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18813122
G0301225
3.0
6
12
25
70
¥
6,420
¥
6,390
¥
7,029
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18813138
G0301230
3.0
6
12
30
80
¥
6,420
¥
6,390
¥
7,029
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18813147
G0301235
3.0
6
12
35
80
¥
6,420
¥
6,390
¥
7,029
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18813156
G0301240
3.0
6
12
40
90
¥
6,830
¥
6,790
¥
7,469
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18813165
G0301245
3.0
6
12
45
90
¥
6,830
¥
6,790
¥
7,469
(税込)
62日以内出荷
返品不可
18813174
G0301525
3.0
4
15
25
80
¥
6,830
¥
6,790
¥
7,469
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18813183
G04015S
4.0
4
15
-
50
¥
5,580
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18813192
G04015M
4.0
4
15
-
80
¥
5,860
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18813208
G04015L
4.0
4
15
-
120
¥
7,290
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18813217
G0401520
4.0
6
15
20
60
¥
6,020
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18813226
G0401525
4.0
6
15
25
70
¥
6,020
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18813235
G0401530
4.0
6
15
30
80
¥
6,020
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
12日以内出荷
返品不可
18813244
G0401535
4.0
6
15
35
80
¥
6,020
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18813253
G0401540
4.0
6
15
40
90
¥
6,420
¥
6,390
¥
7,029
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ