スポッティングスコープ TSN602

スポッティングスコープ TSN602 - 興和オプトロニクス

全長わずか299mmと非常にコンパクト。
ボディは強化プラスチック製で、非常に軽量でできています。
定番的な口径60mmの見え味はそのままに、持ち運びや取り扱が楽に行えますので、
すぽってぃんぐスコープならではの高倍率観察を、手軽にお楽しみいただけます。

最短合焦距離6m対物レンズ有効径(mm)60全長(mm)299質量(g)720RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※アイピースは別売りです。
注文コード:18815606 20~60倍ズーム 型番:TE-9Z
注文コード:18815615 30倍ワイド 型番:TE-14WD
注文コード:18815624 25倍ロングアイレリーフ 型番:TE-17HD
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18815536TSN-602
50,000
46,980
51,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする