曜日別特売

アイピース TE-9Z(TSN-660M/600シリーズ用)

アイピース TE-9Z(TSN-660M/600シリーズ用) - 興和オプトロニクス

防水構造です。(スコープ本体に装着時のみ)

倍率20~60×ひとみ径(Φmm)3.0~1.0仕様アイレリーフ16.5~16.0mm視界1.9~1.0°1000m先の視野(m)33.2~17.5明るさ9.0~1.0RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※TSN-EC3使用により、TSN-880/770シリーズ・PROMINAR 500mm F5.6 FLにもお使いいただけます(倍率等は変わります)。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18815606TE-9Z
40,000
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする