興和オプトロニクス
アイピース TE-14WD(TSN-660M/600シリーズ用)
防水構造です。(スコープ本体に装着時のみ)
倍率
30×
ひとみ径(Φmm)
2.0
仕様
アイレリーフ20.0mm
視界
2.4°
1000m先の視野(m)
41.9
明るさ
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※TSN-EC3使用により、TSN-880/770シリーズ・PROMINAR 500mm F5.6 FLにもお使いいただけます(倍率等は変わります)。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18815615
TE-14WD
¥30,000
¥
27,980
¥30,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください