高画質を実現するフローライトクリスタル搭載「PROMINAR」調望遠レンズ。マニュアルフォーカスの使いやすさを追求、デュアルフォーカス。機動力に優れた軽量、コンパクト設計。1本で350mm、500mm、850mm3種類の終点距離を使い分ける。複数メーカーのカメラを使いこなすマウント交換方式。2つの顔を持つ新発想レンズ。高性能スポッティングスコープとして使用領域が拡大する。ビデオ雲台にそのまま取り付けられる三脚台座。防塵・防滴構造