曜日別特売

LEDポーチ・浴室灯 丸型 500lm

LEDポーチ・浴室灯 丸型 500lm - アイリスオーヤマ
(3件のレビュー)

屋外でも使える防雨・防湿型で玄関や浴室、洗面所に最適なLEDポーチ灯・浴室灯です。薄型コンパクトサイズでスッキリ、60Wの明るさで照らします。蛍光灯に比べてLEDなので電気代がかからず省エネです。長寿命約40000時間でランプ交換の手間が少ないライトです。
暖かい雰囲気の電球色かハッキリ明るい昼白色から選べます。

定格消費電力(W)6.3材質アクリル、AES寸法(mm)Φ188×81タイプ丸型全光束(Lm)500設置場所屋外/浴室内容量1個
注意
※電気工事店による電気工事必要
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18799138CL5N-CIPLS-BS昼白色
オープン
取扱い終了
18799147CL5L-CIPLS-BS電球色
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18799147
2022-06-29
用途: 入浴時
株式会社るどびこサービス業

入居したマンションのユニットバスの照明をこの度交換。元々ついていたものは密閉型の白熱球だったのですが、これを機にLEDにしました。薄型で視界を邪魔することもなくとても明るいです。浴室用密閉型の照明は種類が多い(しかも違いがイマイチわかりづらい)ので、迷った挙句手堅そうなアイリスオーヤマのものにしました。品質は満足のいくものです。オススメします。

対象商品 : 18799147
2018-12-05
用途: 照明器具の交換
合名会社 西田商店卸売・小売業

素人でも超簡単に交換できました。
昼白色蛍光灯から電球色LEDにしたので思ったより暗い感じがするので、昼白色にするべきだった。

対象商品 : 18799147
2017-05-13
用途: 浴室用の照明器具
サービス業

コンパクトサイズにも関わらず
思った以上の明るさでこれを選んで正解でした
連休にも関わらず直ぐに届いたので助かりました
梱包もしっかりしていて安心です
又、利用したいと思っています

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする