オズボーン
リングロック
被削材の表面にカーボンなどが付着してはならない製品におすすめです。
内径(Φmm)
13
厚さ(mm)
10
毛丈(mm)
25
材質
ステンレスワイヤー
寸法A(mm)
10
外径(Φmm)
76
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
寸法T(mm)
25
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
線径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18817977
11094
0.13
¥
5,100
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
18817986
11095
0.2
¥
4,400
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください