ラフタフ

ラフタフ - オズボーンラフタフ - オズボーンラフタフ - オズボーン
寸法T(mm)29シャンク径(Φmm)6材質ステンレスワイヤー寸法L(mm)43最大回転数(min-1[r.p.m])20000内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
トラスコ品番
線径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
188180043032620835-83560.15
6,400
5,898
6,488(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
188180133032820835-83570.26
6,100
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
188180223032920835-83580.35
5,700
5,598
6,158(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
188180383033223835-83590.15
6,900
6,398
7,038(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
188180473033423835-83600.26
6,400
5,598
6,158(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
18818056303352835-83610.35
6,300
5,598
6,158(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
188180653033830835-83620.15
9,400
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
188180743034030835-83630.26
7,400
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
188180833034130835-83640.35
7,300
6,298
6,928(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする