曜日別特売
モノタロウ

金具 ロープ止め用 丸型

金具 ロープ止め用 丸型 - モノタロウ金具 ロープ止め用 丸型 - モノタロウ金具 ロープ止め用 丸型 - モノタロウ金具 ロープ止め用 丸型 - モノタロウ金具 ロープ止め用 丸型 - モノタロウ金具 ロープ止め用 丸型 - モノタロウ金具 ロープ止め用 丸型 - モノタロウ金具 ロープ止め用 丸型 - モノタロウ
(138件のレビュー)

地面に打込んでロープ張りに使用します。

用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。材質表面処理ユニクロメッキ頭部形状丸型内容量1本
注意
※本来の用途以外に使用しないでください。
※打ち込みはしっかりと行い安全確認をしてください。
※先端が鋭利になっておりますのでご注意ください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
首下長(mm)
質量(g)
線径(Φmm)
口径(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18948107MA0615015043628
69
76(税込)
当日出荷
1年間返品保証
18948116MA0620020050628
69
76(税込)
当日出荷
1年間返品保証
18948125MA0625025062628
79
87(税込)
当日出荷
1年間返品保証
18948134MA09150150114937
149
164(税込)
当日出荷
1年間返品保証
18948143MA09200200129937
169
186(税込)
当日出荷
1年間返品保証
18948152MA09300300178937
219
241(税込)
当日出荷
1年間返品保証
18948168MA09400400230937
249
274(税込)
当日出荷
1年間返品保証
18948177MA09500500269937
299
329(税込)
当日出荷
1年間返品保証
18948186MA09600600319937
329
362(税込)
当日出荷
1年間返品保証
18948195MA09900900470937
439
483(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:138
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-12
用途: 固定用杭として
東洋システム株式会社

いろんな用途に使うため、リピート購入しています、
常備品としています。

1が参考にしています
対象商品 : 18948107
2026-02-04
用途: RCコース作り
HPC

コストパフォーマンスが非常に優れていると思います 先に着いてくるキャップは要らないです ラベルシールも無い方が良いです

対象商品 : 18948116
2025-07-10
用途: 庭仕事に
卸売・小売業

お安いので、庭仕事にアレコレ使ってます。便利なのでストックしてます。

2025-05-14
用途: 防草シートを留める
不動産業

太陽光発電下設置の防草シートを留めるため購入。長さがあるので効果ある

2025-05-09
用途: 駐車場整備用
製造業

駐車場のロープ固定用に購入しました
しっかりしたつくりで叩き込んでも変形がありません
めっき済みなのも安心です

2025-04-01
用途: 安い
電子開発株式会社不動産業

69円/1本なのに100均では見たこと無いがっしりに驚く。試しに1本だけ買ったのだが、これなら100本でも1000本でも使いたい。

2024-11-01
用途: 家庭菜園の作業用
製造業

畝立てをする時の位置決めロープを張るときに使用。以前は異形を使用していたがこちらの方が軽いので持ち運びが楽。300mm有れば多少テンション掛けても緩むことはない。

2が参考にしています
対象商品 : 18948195
2024-07-19
用途: 会社用
製造業

異形型と悩んだのですが、値段も結構違って、本数を使うときはこちらの方が安くておすすめです。確かに異形型の方が使いやすいですが値段がかなり違っていたので。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ止め金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする