曜日別特売

一般電気用はんだこて

一般電気用はんだこて - goot(太洋電機産業)一般電気用はんだこて - goot(太洋電機産業)一般電気用はんだこて - goot(太洋電機産業)一般電気用はんだこて - goot(太洋電機産業)一般電気用はんだこて - goot(太洋電機産業)一般電気用はんだこて - goot(太洋電機産業)一般電気用はんだこて - goot(太洋電機産業)一般電気用はんだこて - goot(太洋電機産業)
(32件のレビュー)

長寿命こて先、レッドチップ。作業性重視の軽量グリップ。

電源(V)AC100電圧(V)100コード長さ(m)1.5ヒーターニクロムヒーター内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17616838KS-20R20523
1,170
959
1,055(税込)
当日出荷
39528711KS-30R20530
1,170
959
1,055(税込)
当日出荷
39528727KS-40R20540
1,170
959
1,055(税込)
当日出荷
39528736KS-60R23055
1,350
999
1,099(税込)
当日出荷
17616847KS-80R23557
1,600
1,498
1,648(税込)
当日出荷
17616856KS-100R24059
1,700
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:32
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17616838
2025-02-08
用途: はんだ付けしたよ
その他業種

ハンダゴテは、とても便利で使い勝手のいいものですが、用途が違うと接着することなく、どちらかの製品が駄目になることがありました。
気をつけないといけませんね。
近年、電気溶接している商品が多く、応急処置のつもりでしたが、全然引っ付くことなく、片方の商品がおじゃんになりました。
気をつけないといけませんね。

1が参考にしています
2025-01-30
用途: 細かい箇所用のはんだごては便利
aquairsound

今まで1本の半田コテで色々作業してましたが細かいところ用のコテはやはり便利です。

対象商品 : 39528736
2024-05-02
用途: ステンドグラスランプ、小物作成など

軽量のため使いやすく疲労感がない。価格が安価で懐に優しい。

対象商品 : 39528736
2023-12-13
用途: バイクの電装や部品の制作作業

使っていた60Wのこてが故障したんです入れ替え普通に使用しています。

対象商品 : 17616838
2023-06-11
用途: ICハンダ付け用 KS20R
製造業

GOOTのハンダゴテのなかで最小出力のこの製品は一般的なスイッチ、配線のハンダ付けには不適ですがICのハンダ付けには最強です。

1が参考にしています
対象商品 : 39528727
2022-10-14
用途: 弊社製品の組み立て作業用に

30年前ほどに買った同製品で、メーカー品でもありますので
安心して使えてますし。今後も使えると思います
30年前は メード イン ジャパンだったので 30年以上持ちましたが
今回のは 30年持つかどうか 判りません
まぁ、私自身が あと、30年持つかどうかも わかりませんので
結果を見ることが出来ないと思われます

1が参考にしています
対象商品 : 39528736
2021-08-02
用途: グルービング
ピデスアート製造業

タイヤのトレッドを作るのにハンダを使うのがいいと聞き
多少でもパワーのあるタイプを選びました。
充分な熱で作業も捗りました。

3が参考にしています
対象商品 : 17616856
2021-03-13
用途: 機械整備の半田付け

かなり高温になるので半田付けが容易にできます。フラックス無しでも半田が馴染みやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バッテリー式コードレスはんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/272_1/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気式はんだこて・ステーション型はんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/271/
2023-03-17

はんだごて」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする