LEDガーデンライト

LEDガーデンライト - 東芝ライテックLEDガーデンライト - 東芝ライテックLEDガーデンライト - 東芝ライテックLEDガーデンライト - 東芝ライテック
定格電圧(V)AC100LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)相関色温度(K)5000平均演色評価数(Ra)83調光方式不可保護等級IP23防湿
注意
※ランプは別売りです。別途電気工事が必要です。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
消費電力(W)
入力電流(mA)
光束(Lm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
材質
質量(kg)
推奨ランプ
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18818108LEDG-673011個8150500(LDF8N-H-GX53/3使用時)62.5(本体)アルミダイカスト、(ガード)アルミダイカスト、(グローブ)ポリカーボネート・乳白-LDF8N-H-GX53/3(昼白色・広角)全周配光
38,000
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
18818135LEDG-673021個8150310(LDF8N-H-GX53/3使用時)38.7(本体)アルミダイカスト、(ガード)アルミダイカスト、(グローブ)ポリカーボネート・乳白-LDF8N-H-GX53/3(昼白色・広角)上方遮光
38,000
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
18818162LEDG-673031個818018022.5(本体)アルミダイカスト、(ガード)アルミダイカスト、(グローブ)ポリカーボネート・乳白-LDF8N-H-GX53/3(昼白色・広角)上方・側方遮光
45,100
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
18818196LEDG-673041個6.711017025.3(本体)アルミダイカスト、(ガード)アルミダイカスト、(グローブ)ポリカーボネート・透明、(ポール)アルミ-LDF7N-H-GX53/3(昼白色・広角)上方遮光・ルーバー付き
45,500
23,980
26,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
18818205LEDG-67304+LPD-100GX1セット6.711017025.3(本体)アルミダイカスト、(ガード)アルミダイカスト、(グローブ)ポリカーボネート・透明、(ポール)アルミ5.5LDF7N-H-GX53/3(昼白色・広角)上方遮光・ルーバー付き
99,000
51,980
57,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする