東芝ライテック
LEDガーデンライト ユニットフラット形
材質
(本体)アルミダイカスト、(ガード)アルミダイカスト、(グローブ)ポリカーボネート・乳白、(ポール)アルミ
消費電力(W)
8
定格電圧(V)
AC100
相関色温度(K)
5000
平均演色評価数(Ra)
83
保護等級
IP23防湿
推奨ランプ
LDF8N-H-GX53/3(昼白色・広角)
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
調光方式
不可
内容量
1セット
注意
※ランプは別売りです。別途電気工事が必要です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
エネルギー消費効率(Lm/W)
入力電流(mA)
光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18818117
LEDG-67301+LPD-100GX
5.3
全周配光
62.5
150
500(LDF8N-H-GX53/3使用時)
¥
91,500
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
18818144
LEDG-67302+LPD-100GX
5.4
上方遮光
38.7
150
310(LDF8N-H-GX53/3使用時)
¥
91,500
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
18818178
LEDG-67303+LPD-100GX
5.5
上方・側方遮光
22.5
180
180
¥
98,600
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください