LEDアウトドアシーリングランプ別売

LEDアウトドアシーリングランプ別売 - 東芝ライテックLEDアウトドアシーリングランプ別売 - 東芝ライテックLEDアウトドアシーリングランプ別売 - 東芝ライテックLEDアウトドアシーリングランプ別売 - 東芝ライテックLEDアウトドアシーリングランプ別売 - 東芝ライテックLEDアウトドアシーリングランプ別売 - 東芝ライテックLEDアウトドアシーリングランプ別売 - 東芝ライテックLEDアウトドアシーリングランプ別売 - 東芝ライテック
(1件のレビュー)
LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83内容量1個
注意
※ランプは別売りです。
全20種類を絞り込む
推奨ランプ
20種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
質量(kg)
色温度(K)
推奨ランプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18818738LEDG85904プラスチック、アクリル0.9乳白/ブラック2700LDF14L-H-GX53/3
19,800
10,980
12,078(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
18818835LEDG85901アルミダイカスト、アクリル0.6シルバー2700LDF7L-H-GX53/3
17,400
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
返品不可
18818844LEDG85902(H)Nプラスチック、アクリル1.0グレー5000LDF14N-H-GX53/3
11,300
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
18818853LEDG85902(K)Nプラスチック、アクリル1.0ブラック5000LDF14N-H-GX53/3
11,300
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
18818862LEDG85902(W)Nプラスチック、アクリル1.0ホワイト5000LDF14N-H-GX53/3
11,300
6,498
7,148(税込)
15日以内出荷
返品不可
18818878LEDG85903プラスチック、アクリル0.9ホワイト5000LDF16L-H-GX53
14,100
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
18818887LEDG85903(K)プラスチック、アクリル0.9ブラック5000LDF16L-H-GX53
14,100
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
18818896LEDG85907アルミダイカスト、アクリル、アルミ(側面カバー)1.4ウォームシルバー2700LDF16L-H-GX53
38,900
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
18818905LEDG85911(K)アルミダイカスト、アクリル0.62700LDF7L-H-GX53/3
23,300
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
18818914LEDG85911(S)アルミダイカスト、アクリル0.6シルバー2700LDF7L-H-GX53/3
23,300
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
18818923LEDG85911(W)アルミダイカスト、アクリル0.62700LDF7L-H-GX53/3
23,300
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
18818932LEDG85914プラスチック、アクリル1.2ブラック2700LDF16L-H-GX53
20,200
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
18818756LEDG85905(K)アルミダイカスト、ガラス2.7ブラック2700LDF7L-H-GX53/3
23,400
取扱い終了
返品不可
18818765LEDG85905(S)アルミダイカスト、ガラス2.7シルバー2700LDF7L-H-GX53/3
23,400
取扱い終了
返品不可
18818774LEDG85905Y(K)Nアルミダイカスト、ガラス2.7ブラック2700LDF7L-H-GX53/3
30,700
取扱い終了
返品不可
18818783LEDG85905Y(S)Nアルミダイカスト、ガラス2.7シルバー2700LDF7L-H-GX53/3
30,700
取扱い終了
返品不可
18818792LEDG85906(K)アルミダイカスト、ガラス2.9ブラック2700LDF7L-H-GX53/3
24,400
取扱い終了
返品不可
18818808LEDG85906(S)アルミダイカスト、ガラス2.9シルバー2700LDF7L-H-GX53/3
24,400
取扱い終了
返品不可
18818817LEDG85906Y(K)Nアルミダイカスト、ガラス3ブラック2700LDF7L-H-GX53/3
31,500
取扱い終了
返品不可
18818826LEDG85906Y(S)Nアルミダイカスト、ガラス3シルバー2700LDF7L-H-GX53/3
31,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18818932
2019-12-07
用途: 浴室に使用
みやこ温泉

価格もお手頃設置のしやすくおススメです。玄関に一個浴室に2個取り付けましたが、劣化状況はこれからですのであしからず。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする