曜日別特売

LED防犯灯40VA

LED防犯灯40VA - 東芝ライテック

夜間は街並みをしっかり照らし、昼間は景観に溶け込む。

消費電力(W)36.2(100V)、35.5(200V/242V)定格電圧(V)AC100~242材質(本体)アルミダイカスト、(グローブ)アクリル質量(kg)2.8平均演色評価数(Ra)75保護等級IP44エネルギー消費効率(Lm/W)106.3(100V時)光源寿命60000時間(光束維持率70%)光束(Lm)3850光色昼白色内容量1個
注意
※調光はできません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18819203LEDK-70943W-LS9
48,000
取扱い終了
返品不可
18819212LEDK-70943WP-LS9
50,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする