LEDK-70943W-LS9 LED防犯灯40VA 東芝ライテック 18819203

LEDK-70943W-LS9 LED防犯灯40VA 東芝ライテック 18819203 LEDK-70943W-LS9 LED防犯灯40VA 東芝ライテック 18819203

LED防犯灯40VA

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18819203 品番LEDK-70943W-LS9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥48,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

夜間は街並みをしっかり照らし、昼間は景観に溶け込む。

消費電力(W)36.2(100V)、35.5(200V/242V) 定格電圧(V)AC100〜242 仕様耐雷サージ15kV(コモンモード) 材質(本体)アルミダイカスト、(グローブ)アクリル 質量(kg)2.8 平均演色評価数(Ra)75 保護等級IP44 エネルギー消費効率(Lm/W)106.3(100V時) 光源寿命60000時間(光束維持率70%) 光束(Lm)3850 光色昼白色
注意
※調光はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする