曜日別特売

インテリア・バーFシリーズ(ソフトメッシュタイプ・3本ねじ固定)

インテリア・バーFシリーズ(ソフトメッシュタイプ・3本ねじ固定) - TOTOインテリア・バーFシリーズ(ソフトメッシュタイプ・3本ねじ固定) - TOTO

ソフトな感触の軟質樹脂を採用した握り部は、滑りにくくするために網目模様を施しています。
エルボやカバーに丸みをもたせた、やわらかいイメージのデザインです。

材質握り部:ステンレス+軟質樹脂、カバー・エルボ:樹脂握り径(Φmm)32タイプソフトメッシュタイプシリーズインテリア・バーFシリーズ耐荷重(垂直)1kN、(水平)800N内容量1個
注意
※インテリア・バー Fシリーズの表面はシンナーなどの溶剤でふかないでください。変色や割れをを起こすおそれがあります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18875316TS136GY3#NW1300ホワイト
8,650
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
18875334TS136GY4R#NW1400ホワイト
9,100
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
18875325TS136GY3#SS6300ハーベストキャメル
7,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
18875343TS136GY4R#SS6400ハーベストキャメル
7,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18875325TS136GY3#SS619641476TS136GY3#SYTS136GY3#SS6 インテリア・バーF I型 TOTO 19641476インテリア・バーF I型TOTO1個
6,498
税込7,148
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
18875343TS136GY4R#SS619641485TS136GY4R#SYTS136GY4R#SS6 インテリア・バーF I型 TOTO 19641485インテリア・バーF I型TOTO1個
6,898
税込7,588
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする