インテリア・バーFシリーズ(ソフトメッシュタイプ・3本ねじ固定)Lタイプ

インテリア・バーFシリーズ(ソフトメッシュタイプ・3本ねじ固定)Lタイプ - TOTOインテリア・バーFシリーズ(ソフトメッシュタイプ・3本ねじ固定)Lタイプ - TOTO

ソフトな感触の軟質樹脂を採用した握り部は、滑りにくくするために網目模様を施しています。
エルボやカバーに丸みをもたせた、やわらかいイメージのデザインです。
逆勝手でも使用できます。

材質握り部:ステンレス+軟質樹脂、カバー・エルボ:樹脂握り径(Φmm)32タイプソフトメッシュタイプシリーズインテリア・バーFシリーズ耐荷重(垂直)1kN、(水平)800N内容量1個
注意
※インテリア・バー Fシリーズの表面はシンナーなどの溶剤でふかないでください。変色や割れをを起こすおそれがあります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18875413TS136GLY64#NW1600400ホワイト
16,800
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
18875438TS136GLY66#NW1600600ホワイト
17,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
18875422TS136GLY64#SS6600400ハーベストキャメル
14,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
18875447TS136GLY66#SS6600600ハーベストキャメル
15,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18875422TS136GLY64#SS619641458TS136GLY64#SYTS136GLY64#SS6 インテリア・バーF Lタイプ TOTO 19641458インテリア・バーF LタイプTOTO1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
18875447TS136GLY66#SS619641467TS136GLY66#SYTS136GLY66#SS6 インテリア・バーF Lタイプ TOTO 19641467インテリア・バーF LタイプTOTO1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする