曜日別特売

インテリア・バーFシリーズ(ソフトメッシュタイプ・4本ねじ固定)

インテリア・バーFシリーズ(ソフトメッシュタイプ・4本ねじ固定) - TOTOインテリア・バーFシリーズ(ソフトメッシュタイプ・4本ねじ固定) - TOTOインテリア・バーFシリーズ(ソフトメッシュタイプ・4本ねじ固定) - TOTO

ソフトな感触の軟質樹脂を採用した握り部は、滑りにくくするために網目模様を施しています。
エルボやカバーに丸みをもたせた、やわらかいイメージのデザインです。
オフセットタイプ。出入り口用としてドア近くの握りやすい位置に手すりを取り付けられます。

材質握り部:ステンレス+軟質樹脂、カバー・エルボ:樹脂握り径(Φmm)32タイプソフトメッシュタイプシリーズインテリア・バーFシリーズ耐荷重(垂直)1kN、(水平)800N内容量1個
注意
※インテリア・バー Fシリーズの表面はシンナーなどの溶剤でふかないでください。変色や割れをを起こすおそれがあります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18875693TS136GDY4#NW180400ホワイト
10,400
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
18875718TS136GDY6#NW180600ホワイト
11,200
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
18875736TS136GEY6#NW1120600ホワイト
11,600
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
18875702TS136GDY4#SS680400ハーベストキャメル
8,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
18875727TS136GDY6#SS680600ハーベストキャメル
9,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
18875745TS136GEY6#SS6120600ハーベストキャメル
9,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18875702TS136GDY4#SS619641424TS136GDY4#SY画像準備中インテリア・バーF オフセットTOTO1個
8,698
税込9,568
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
18875727TS136GDY6#SS619641433TS136GDY6#SY画像準備中インテリア・バーF オフセットTOTO1個
8,998
税込9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
18875745TS136GEY6#SS619641449TS136GEY6#SY画像準備中インテリア・バーF オフセットTOTO1個
9,698
税込10,668
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする