曜日別特売

インテリア・バーFシリーズ(ソフトメッシュタイプ・3本ねじ固定)

インテリア・バーFシリーズ(ソフトメッシュタイプ・3本ねじ固定) - TOTO

ソフトな感触の軟質樹脂を採用した握り部は、滑りにくくするために網目模様を施しています。
エルボやカバーに丸みをもたせた、やわらかいイメージのデザインです。
出隅タイプ。脱衣室側のドア縁や柱などの出隅部分に取り付けられます。

材質握り部:ステンレス+軟質樹脂、ブラケット:亜鉛合金握り径(Φmm)32タイプソフトメッシュタイプシリーズインテリア・バーFシリーズ耐荷重(垂直)1kN、(水平)800N内容量1個
注意
※インテリア・バー Fシリーズの表面はシンナーなどの溶剤でふかないでください。変色や割れをを起こすおそれがあります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18875788TS136GCY6#NW1ホワイト
12,100
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
18875797TS136GCY6#SS6ハーベストキャメル
10,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18875797TS136GCY6#SS619641415TS136GCY6#SY画像準備中インテリア・バーF 出隅タイプTOTO1個
9,798
税込10,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする