曜日別特売

アナログ絶縁抵抗計(4レンジ)

アナログ絶縁抵抗計(4レンジ) - HIOKI(日置電機)アナログ絶縁抵抗計(4レンジ) - HIOKI(日置電機)アナログ絶縁抵抗計(4レンジ) - HIOKI(日置電機)アナログ絶縁抵抗計(4レンジ) - HIOKI(日置電機)アナログ絶縁抵抗計(4レンジ) - HIOKI(日置電機)アナログ絶縁抵抗計(4レンジ) - HIOKI(日置電機)
(1件のレビュー)

見やすいスケール、スイッチ付きリードで効率アップ!
従来の目盛板よりすっきりと見やすくなりました。
スケールとリードに白色LED照明を採用し、薄暗い現場での作業をサポートします。
ファンクションスイッチは誤った電圧印加を回避する、OFF位置を挟んだ安全に配慮したレンジ配置になっています。

最小表示0.1MΩ適合規格JIS C1302:2018定格電圧(V)4レンジ【DC125、DC250、DC500、DC1000】測定回数1000回(5秒ON/25秒OFFとして定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値を測定したとき)連続使用時間(時間)20(500Vレンジにて測定端子間を開放して測定時)機能光るスケール、ドロッププルーフ、電池電圧チェック、活線警告、放電機能、オートパワーセーブ、電池過放電防止機能確度表示値の±5%抵抗値(MΩ)125V/0.125、250V/0.25、500V/0.5、1000V/1RoHS指令(10物質対応)対応有効最大表示値(DC125V)100MΩ、(DC250V)100MΩ、(DC500V)100MΩ、(DC1000V)2000MΩ有効測定範囲【第一有効】0.1MΩ~50MΩ過負荷保護AC660V(10s)内容量1台
注意
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
交流電圧(V)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
電源
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
21209107IR4042-10(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付)0~600(50~60 Hz、最大表示値の±5%、入力抵抗500kΩ以上、平均値整流実効値指示152×92×40420(電池含む・テストリード含まず)単3形アルカリ乾電池(LR6)×4テストリード(L9787)×1、携帯用ケースC0108×1、取扱説明書1部、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本
48,800
47,980
52,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
2026
0423日まで
19263676IR4042-11(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付)0~600(50~60 Hz、最大表示値の±5%、入力抵抗500kΩ以上、平均値整流実効値指示152×92×40420(電池含む・テストリード含まず)単3形アルカリ乾電池(LR6)×4スイッチ付きリードセットL9788-11×1本、携帯用ケースC0108×1、取扱説明書1部、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本
53,200
52,980
58,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
2026
0423日まで
10232696IR4042-100~600(50~60 Hz、最大表示値の±5%、入力抵抗500kΩ以上、平均値整流実効値指示152×92×40420(電池含む・テストリード含まず)単3形アルカリ乾電池(LR6)×4テストリード(L9787)×1、携帯用ケースC0108×1、取扱説明書1部、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本
40,800
39,980
43,978(税込)
欠品中
-
出荷予定:2026年4月2日
32730801IR4042-110~600(50~60 Hz、最大表示値の±5%、入力抵抗500kΩ以上、平均値整流実効値指示152×92×40420(電池含む・テストリード含まず)単3形アルカリ乾電池(LR6)×4スイッチ付きリードセットL9788-11×1本、携帯用ケースC0108×1、取扱説明書1部、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本
45,200
43,980
48,378(税込)
当日出荷
-
残り5点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32730801
2021-05-14
用途: 年次点検等の絶縁測定
電気・ガス・熱供給・水道業

アナログは測定時間が短くて済むので大満足しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁抵抗計(メガー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする