曜日別特売

油性白ありガード

油性白ありガード - アサヒペン油性白ありガード - アサヒペン油性白ありガード - アサヒペン油性白ありガード - アサヒペン油性白ありガード - アサヒペン油性白ありガード - アサヒペン油性白ありガード - アサヒペン油性白ありガード - アサヒペン
(3件のレビュー)

シロアリ・キクイムシ・腐れ・カビから長期間木部を守る。
木部に深く浸透して、内部から木材を守ります。
屋外にも使用できます。
安全性を配慮した非有機リンの薬剤(シラフルオフェン)を使用しています。

用途建物の基礎、床下などの未塗装木部。主な用途木床危険等級使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応乾燥時間夏期/24時間 冬期/2~3日危険物の性状非水溶性
全6種類を絞り込む
内容量
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
塗り面積(2回塗り)(m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18835653-1缶(1L)クリヤ1L4~6
3,940
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
18835662-1缶(1L)オレンジ1L4~6
3,940
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
18835644-1缶(3.4L)クリヤ3.4L14~21
9,100
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
18835635-1缶(3.4L)オレンジ3.4L14~21
9,100
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
18835678-1缶(14L)クリヤ14L56~84
17,500
取扱い終了
返品不可
18835687-1缶(14L)オレンジ14L56~84
17,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18835644
2020-08-17
用途: ガレージの内壁のキクイムシ対策に

屋内使用です。
塗布した当日は結構気になるにおいでしたが、窓を開けておくと2日程で気にならないレベルになりました。
液体は粘度が全くなく、少量でよく伸び、木材に浸透しているようなので二度塗りしました。
ここで注意なのですが、粘度がないため容器に移す際に盛大にこぼれます。量が減っても同じでした。
当方では手持ちのスポイト(10ml)で何回も…
容量の大きなスポイト等を用意しておくといいかもしれませんね

対象商品 : 18835653
2018-12-25
用途: 床組みリフォーム

伸びが良くサラッとして使いやすい。
臭いはややきつく屋外で塗装作業をした方が安全です。

対象商品 : 18835687
2016-02-25
用途: 工事現場
株式会社 北濃工務店

ありがとうございます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする