油性天然竹材保護塗料

油性天然竹材保護塗料 - アサヒペン油性天然竹材保護塗料 - アサヒペン
(1件のレビュー)

防腐・防虫・防水効果 により長期間素材を守ります。
竹に深く浸透してカビの発生を防止します。
紫外線吸収剤配合により、変色抑制効果 があります。
竹の風合いを損なわない美しい仕上がりです。

用途庭園資材等の屋外の未塗装竹材。透明(クリヤ)特性防水危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1L油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応塗り面積(2回塗り)(m2)8~12乾燥時間夏期/12~24時間 冬期/2~3日危険物の性状非水溶性内容量1缶(1L)
関連資料:
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18835705-
4,090
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18835705
2018-07-01
用途: 目かくし竹フェンスを買い求めて 天然竹材保護塗料
モリタ薬品卸売・小売業

天然竹材保護塗料を目かくし竹フェンスに塗る.嫌な臭いもなく
2回塗り。他になく様子を見ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする