油性シリコン鉄部用

油性シリコン鉄部用 - アサヒペン油性シリコン鉄部用 - アサヒペン油性シリコン鉄部用 - アサヒペン油性シリコン鉄部用 - アサヒペン油性シリコン鉄部用 - アサヒペン油性シリコン鉄部用 - アサヒペン油性シリコン鉄部用 - アサヒペン油性シリコン鉄部用 - アサヒペン
(2件のレビュー)

シリコン変性樹脂の使用により、耐久性に優れ、美しい光沢を保ちます。
強力サビドメ剤を配合していますので、サビの発生を防ぎ、長期間鉄製品を守ります。
車や工場からの排気ガスに強く、長期間塗膜の劣化を防ぎます。
アルミ建材・ステンレス製品にも直接塗装できます。

用途
門扉・ドア・フェンス・シャッター・物置・パイプ・機械器具・農機具・鉄骨。
アルミ建材やステンレス製品。
家具・建具などの屋内の木部。
仕上不透明(下地を隠す)主成分シリコン変性樹脂主な用途鉄部、アルミ、ステンレス、屋内木部乾燥時間(時間)夏期/3~5、冬期/6~10使用場所屋内外兼用危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類光沢ツヤあり特性耐久、防サビ
82件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
塗り面積(1回塗り)(m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18839397-1缶(0.2L)0.2kg1.6~2.2
1,380
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
18839406-1缶(0.2L)チョコレート色0.2kg1.6~2.2
1,380
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
18839433-1缶(0.2L)0.2kg1.6~2.2
1,380
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
18839458-1缶(0.2L)0.2kg1.6~2.2
1,380
1,298
1,428(税込)
当日出荷
18839467-1缶(0.2L)こげ茶0.2kg1.6~2.2
1,380
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
18839476-1缶(0.2L)0.2kg1.6~2.2
1,380
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
18839485-1缶(0.2L)ライトグリーン0.2kg1.6~2.2
1,380
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
18839494-1缶(0.2L)グリーン0.2kg1.6~2.2
1,380
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
18839503-1缶(0.2L)ミルキーホワイト0.2kg1.6~2.2
1,380
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
18839512-1缶(0.2L)アイボリー0.2kg1.6~2.2
1,380
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
18839528-1缶(0.2L)ブラウン0.2kg1.6~2.2
1,380
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
18839546-1缶(0.2L)ライトグレー0.2kg1.6~2.2
1,380
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
18839555-1缶(0.2L)黄色0.2kg1.6~2.2
1,380
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
18839564-1缶(0.2L)グレー0.2kg1.6~2.2
1,380
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
18839573-1缶(0.083L)アイボリー0.083kg0.7~0.9
880
879
967(税込)
3日以内出荷
返品不可
18839582-1缶(0.083L)ライトグレー0.083kg0.7~0.9
880
879
967(税込)
3日以内出荷
返品不可
18839598-1缶(0.083L)0.083kg0.7~0.9
880
879
967(税込)
3日以内出荷
返品不可
18839616-1缶(0.083L)0.083kg0.7~0.9
880
879
967(税込)
3日以内出荷
返品不可
18839625-1缶(0.083L)こげ茶0.083kg0.7~0.9
880
879
967(税込)
3日以内出荷
返品不可
18839634-1缶(0.083L)ライトグリーン0.083kg0.7~0.9
880
879
967(税込)
3日以内出荷
返品不可
18839643-1缶(0.083L)グリーン0.083kg0.7~0.9
880
879
967(税込)
3日以内出荷
返品不可
18839652-1缶(0.083L)ミルキーホワイト0.083kg0.7~0.9
880
879
967(税込)
3日以内出荷
返品不可
18839668-1缶(0.083L)チョコレート色0.083kg0.7~0.9
880
879
967(税込)
3日以内出荷
返品不可
18839677-1缶(0.083L)ブラウン0.083kg0.7~0.9
880
879
967(税込)
3日以内出荷
返品不可
18839713-1缶(0.083L)0.083kg0.7~0.9
880
879
967(税込)
3日以内出荷
返品不可
18839722-1缶(0.083L)黄色0.083kg0.7~0.9
880
879
967(税込)
3日以内出荷
返品不可
18839738-1缶(0.083L)グレー0.083kg0.7~0.9
880
879
967(税込)
3日以内出荷
返品不可
18839747-1缶(0.083L)0.083kg0.7~0.9
880
879
967(税込)
翌々日出荷
返品不可
18839756-1缶(1.6L)ライトグレー1.6kg13~18
7,770
6,498
7,148(税込)
当日出荷
18839765-1缶(1.6L)チョコレート色1.6kg13~18
7,770
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
返品不可
18839774-1缶(1.6L)ブラウン1.6kg13~18
7,770
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
18839817-1缶(1.6L)1.6kg13~18
7,770
6,498
7,148(税込)
当日出荷
18839826-1缶(1.6L)黄色1.6kg13~18
7,770
6,498
7,148(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
18839835-1缶(1.6L)グレー1.6kg13~18
7,770
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
18839844-1缶(1.6L)1.6kg13~18
7,770
6,498
7,148(税込)
当日出荷
18839862-1缶(1.6L)1.6kg13~18
7,770
6,498
7,148(税込)
当日出荷
18839878-1缶(1.6L)こげ茶1.6kg13~18
7,770
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
18839887-1缶(1.6L)1.6kg13~18
7,770
6,498
7,148(税込)
当日出荷
18839896-1缶(1.6L)ライトグリーン1.6kg13~18
7,770
6,498
7,148(税込)
当日出荷
18839905-1缶(1.6L)グリーン1.6kg13~18
7,770
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
18839914-1缶(1.6L)ミルキーホワイト1.6kg13~18
7,770
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
返品不可
18839923-1缶(1.6L)アイボリー1.6kg13~18
7,770
6,498
7,148(税込)
当日出荷
18839932-1缶(0.7L)こげ茶0.7kg6~8
3,680
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
18839948-1缶(0.7L)0.7kg6~8
3,680
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
18839957-1缶(0.7L)ライトグリーン0.7kg6~8
3,680
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
18839966-1缶(0.7L)グリーン0.7kg6~8
3,680
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
18839975-1缶(0.7L)ミルキーホワイト0.7kg6~8
3,680
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
18839984-1缶(0.7L)アイボリー0.7kg6~8
3,680
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
18839993-1缶(0.7L)ライトグレー0.7kg6~8
3,680
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
18840002-1缶(0.7L)チョコレート色0.7kg6~8
3,680
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18839354
2021-03-20
用途: 車庫の柱や梁など

シリコン入りのためつやもよく出来上がりが非常に良く満足しています

1が参考にしています
対象商品 : 18839862
2020-05-20
用途: 外階段のメンテナンス
コヤマ工業株式会社製造業

扱いも簡単で塗りやすく艶もあって満足してます。外であるので耐久性がどうかみてみます。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする