アサヒペン
木工工芸用オイル
(1件のレビュー)
綿布ですり込むように塗るタイプで、木目を生かし落ち着いたシックなツヤに仕上がります。
用途
木工工芸品・木彫品・家具などの屋内木部。(床を除く)
色
透明(クリヤ)
主な用途
屋内木部
使用場所
屋内用
危険等級
Ⅲ
乾燥時間(時間)
夏期/1.5~3、冬期/3~8
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.3L
塗り面積(2回塗り)(m
2
)
2~3.5
危険物の性状
非水溶性
内容量
1個(300mL)
関連資料:
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18840684
-
¥1,292
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください