曜日別特売

水性簡易屋上防水塗料専用シーラー

水性簡易屋上防水塗料専用シーラー - アサヒペン水性簡易屋上防水塗料専用シーラー - アサヒペン水性簡易屋上防水塗料専用シーラー - アサヒペン水性簡易屋上防水塗料専用シーラー - アサヒペン
(1件のレビュー)

水性簡易屋上防水塗料の専用シーラーで各種下地との密着性及び耐久性を向上させます。

ライトレモン特性防水、耐久危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
塗り面積(1回塗り)(m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18843265-1缶(4L)20~40
7,520
6,198
6,818(税込)
当日出荷
18843274-1缶(2L)10~20
4,530
3,698
4,068(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18843265
2020-10-01
用途: 屋根の補修
その他業種

作業終了時のメンテナンスに時間が掛かった
直に水に刷けを付けたが固まってしまった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする