曜日別特売

水性ニス

水性ニス - アサヒペン水性ニス - アサヒペン水性ニス - アサヒペン水性ニス - アサヒペン水性ニス - アサヒペン水性ニス - アサヒペン水性ニス - アサヒペン水性ニス - アサヒペン
(2件のレビュー)

着色とニス塗りが同時にでき、木目を生かした美しいツヤに仕上がります。
水性塗料なので塗りやすく、用具の後始末も水でできます。

用途木工品、工作・ホビー用品、木製品などの屋内の木部。(床を除く)主な用途屋内木部使用場所屋内用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
塗り面積(2回塗り)(m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18845182-1個(300mL)メープル2.3~4.2
2,020
1,898
2,088(税込)
当日出荷
18845198-1個(300mL)透明(クリヤ)2.3~4.2
2,020
1,898
2,088(税込)
当日出荷
18845207-1個(300mL)ゴールデンオーク2.3~4.2
2,020
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
18845216-1個(300mL)ダークオーク2.3~4.2
2,020
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
18845225-1個(300mL)ライトオーク2.3~4.2
2,020
1,898
2,088(税込)
当日出荷
18845234-1個(300mL)マホガニー2.3~4.2
2,020
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
18845243-1個(100mL)マホガニー0.8~1.3
980
889
978(税込)
3日以内出荷
返品不可
18845252-1個(100mL)透明(クリヤ)0.8~1.3
980
889
978(税込)
3日以内出荷
返品不可
18845268-1個(100mL)ゴールデンオーク0.8~1.3
980
889
978(税込)
3日以内出荷
返品不可
18845277-1個(100mL)メープル0.8~1.3
980
889
978(税込)
3日以内出荷
返品不可
18845286-1個(100mL)ダークオーク0.8~1.3
980
889
978(税込)
3日以内出荷
返品不可
18845295-1個(100mL)ライトオーク0.8~1.3
980
889
978(税込)
3日以内出荷
返品不可
18845304-1缶(0.7L)透明(クリヤ)5.4~9.8
3,940
3,500
3,850(税込)
当日出荷
18845313-1缶(0.7L)ゴールデンオーク5.4~9.8
3,940
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
18845322-1缶(0.7L)メープル5.4~9.8
3,940
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
18845338-1缶(0.7L)ダークオーク5.4~9.8
3,940
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
18845347-1缶(0.7L)マホガニー5.4~9.8
3,940
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
18845356-1缶(0.7L)ライトオーク5.4~9.8
3,940
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

水性ニス
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18845338
2026-02-19
用途: ベランダの厚手ベニヤ板床を仕上げる用に試しました。
その他業種

先ず、色が希望に合ってました。
水性なので、臭いも少なく塗りやすいと感じました。

対象商品 : 18845198
2021-10-11
用途: ハロウィンかぼちゃへの塗装
古河電池株式会社製造業

かぼちゃを切り抜いて腐敗対策にニスを塗りました。今年は温かく腐りが早いと諦めていましたが、漂白剤を薄めたバケツに2~3時間ほど漬け、2~3日陰干しをしてニスを塗りました。水性で扱い易く、かぼちゃの光沢が出てとても綺麗でした。半月たって少し斑点が出てきましたが未だ飾ってます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする