曜日別特売

水性シーラー

水性シーラー - アサヒペン水性シーラー - アサヒペン水性シーラー - アサヒペン水性シーラー - アサヒペン水性シーラー - アサヒペン水性シーラー - アサヒペン水性シーラー - アサヒペン水性シーラー - アサヒペン
(10件のレビュー)

上塗り塗料の密着性・耐久性を高める。
上塗り塗料の下地との密着性及び耐久性を向上させます。
上塗り塗料の吸い込みを防ぎ、優れたシール効果 を発揮します。
本品で下塗りすれば、余分な上塗り塗料がいらず経済的で仕上がりもきれいです。
水性ですから安全で、あとしまつも水でできるので取り扱いがとても簡単です。

用途屋内外のコンクリート・モルタル・スレートなどに水性塗料を塗る場合の下塗り用。ライトレモン主な用途屋内外のコンクリート、モルタル、スレート使用場所屋内外兼用特性耐久危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
注意
※絶えず水がかかったり水につかるところ、いつも湿っているところ、またかわら・スレート屋根・ガレージや倉庫の床面には適しません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
塗り面積(1回塗り)(m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18847596-1個(4L)20~40
8,000
4,998
5,498(税込)
当日出荷
18847587-1缶(7L)35~70
12,750
7,998
8,798(税込)
当日出荷
18847605-1個(1L)5~10
2,960
2,198
2,418(税込)
当日出荷
18847614-1缶(14L)70~140
22,920
14,980
16,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18847596
2024-06-13
用途: 塗装作業
株式会社サインボードエキスプレスサービス業

ビニールクロスの壁に水性塗料を塗る前に使用しました。
乾きも速く、塗料の付着も良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 18847605
2021-06-16
用途: 駐車場の地面のペンキ塗りの下地
サービス業

これのおかげで、ペンキがきれいに塗りあがりました。
隣近所の方も「わーすごい」「きれい」と見物にこられます。
素人がきれいに塗装したからなのか仕上がりの良さに感動している様子です。
人生初体験ですが、大成功です。
メーカーの動画を事前に見て勉強した甲斐がありました。

3が参考にしています
対象商品 : 18847614
2021-08-26
用途: 外壁塗装
その他業種

梱包は丁寧にしてあり、安心しました、また説明も
図解で分かりやすくすぐ施工する事が出来ました。

1が参考にしています
対象商品 : 18847605
2019-10-26
用途: 防水ペイントの下塗り、外壁の下塗り
運輸・通信業

どの塗料にも相性が良く、どこでも塗れる。 水性のため扱いやすい

対象商品 : 18847605
2018-12-29
用途: 塗り壁塗装の下地塗り
静岡県立掛川工業高等学校

水性で使用しやすい。水性ですが乾きがはやい。
乾くとやや黄色っぽくなる。
塗り壁が劣化する前に塗布すれば、ペンキ塗りは不要ではないかと考える。

1が参考にしています
対象商品 : 18847605
2018-10-11
用途: 自宅ベランダの再塗装

素人にも簡単に取り扱い出来ました。14年間ほったらかしのベランダでしたが、きれいに仕上がりました。

対象商品 : 18847596
2021-12-10
用途: 内装DIY
サービス業

水性で扱いやすいが、乾くと簡単には取れないので養生していない場所へ飛び散った時はこまめに掃除した方が良い。

1が参考にしています
対象商品 : 18847605
2018-03-21
用途: コンクリート塗装の吸着に
卸売・小売業

劣化している塗装面とコンクリートむき出し部分にシーラーを使用するつもりです。雪でだいぶん塗装が痛んでいるので、補修の為に塗料とセットで使用します。何度か使用していますが、乾きも早く刷毛も水洗いで洗えるので経済的です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする