水性エナメル

水性エナメル - アサヒペン水性エナメル - アサヒペン水性エナメル - アサヒペン水性エナメル - アサヒペン水性エナメル - アサヒペン水性エナメル - アサヒペン水性エナメル - アサヒペン水性エナメル - アサヒペン
(3件のレビュー)

水でうすめられ、美しいツヤがあります。
日光や雨にも強くたいへん塗りやすい、乾きのはやい塗料です。

用途
木工品・金属製品・プラスチック・粘土・紙などの工作・ホビー用品。
工作物・ホビークラフト用品。
主な用途木工品、金属製品、プラスチック、粘土、紙使用場所屋内用特性速乾、耐候危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応塗り面積(2回塗り)(m2)0.1~0.3乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間内容量1個(25mL)
関連資料:
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18848673-黄色
560
529
582(税込)
当日出荷
18848682-マリンブルー
560
529
582(税込)
当日出荷
18848698-空色
560
529
582(税込)
当日出荷
18848707-
560
529
582(税込)
当日出荷
18848716-こげ茶
560
529
582(税込)
3日以内出荷
返品不可
18848725-
560
529
582(税込)
当日出荷
18848734-クリーム色
560
529
582(税込)
3日以内出荷
返品不可
18848743-
560
529
582(税込)
当日出荷
18848752-アイボリー
560
529
582(税込)
3日以内出荷
返品不可
18848768-ゴールド
560
529
582(税込)
3日以内出荷
18848777-
560
529
582(税込)
当日出荷
18848786-ねずみ色
560
529
582(税込)
3日以内出荷
返品不可
18848795-水色
560
529
582(税込)
3日以内出荷
返品不可
18848804-コスモスピンク
560
529
582(税込)
3日以内出荷
返品不可
18848813-シルバー
560
529
582(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18848777
2022-04-11
用途: 車のシフトパターン

シフトパターンの文字入れに使用しました。塗りやすく良い感じに仕上がりました。

対象商品 : 18848682
2018-07-21
用途: ワカサギ釣り用自作木製電動リールの塗装

塗料の伸びが良く、塗装のむらが起きにくい。発色も良い。

対象商品 : 18848768
2016-05-12
用途: 一揃えの家具の取っ手
自動車・二輪車・自転車関連業

発色がよく上品に出来上がった

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする