曜日別特売

水性 かわら用

水性 かわら用 - アサヒペン水性 かわら用 - アサヒペン水性 かわら用 - アサヒペン水性 かわら用 - アサヒペン水性 かわら用 - アサヒペン水性 かわら用 - アサヒペン水性 かわら用 - アサヒペン水性 かわら用 - アサヒペン
(3件のレビュー)

優れた防水力・耐久力で長期間・日光や雨からかわらを守ります。
酸性雨や排気ガスに対して優れた保護効果 を発揮します。
伸びがよく、ハケさばきが軽いので塗りやすく美しいツヤのある塗料です。

用途
コロニアル・カラーベストなど新生瓦、スレート瓦や各種セメント瓦に最適。
そのほか、コンクリートのカベやヘイにも塗れます。モニエル瓦等の乾式コンクリート瓦には使用できません。
主な用途瓦、コンクリート使用場所屋外用特性防水、耐久仕上不透明(下地を隠す)危険物の類別非危険物光沢ツヤあり油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
全21種類を絞り込む
内容量
21種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
塗り面積(2回塗り)(m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18849504-1缶(7L)日本瓦銀27~32
16,760
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
18849513-1缶(7L)スカイブルー27~32
16,760
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
18849522-1缶(7L)銀黒27~32
16,760
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
18849538-1缶(7L)スレートブラック27~32
16,760
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
18849547-1缶(7L)ココナッツブラウン27~32
16,760
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
18849556-1缶(7L)アイリッシュグリーン27~32
16,760
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
18849565-1缶(7L)マルーン27~32
16,760
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
18849574-1缶(3L)スカイブルー12~14
11,390
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
18849583-1缶(3L)マルーン12~14
11,390
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
18849592-1缶(3L)銀黒12~14
11,390
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
18849608-1缶(3L)日本瓦銀12~14
11,390
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
18849617-1缶(3L)スレートブラック12~14
11,390
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
18849626-1缶(3L)ココナッツブラウン12~14
11,390
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
18849635-1缶(3L)アイリッシュグリーン12~14
11,390
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
18849644-1缶(14L)スカイブルー54~64
30,440
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
18849653-1缶(14L)スレートブラック54~64
30,440
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
18849662-1缶(14L)マルーン54~64
30,440
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
18849678-1缶(14L)銀黒54~64
30,440
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
18849687-1缶(14L)日本瓦銀54~64
30,440
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
18849696-1缶(14L)ココナッツブラウン54~64
30,440
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
18849705-1缶(14L)アイリッシュグリーン54~64
30,440
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-12
用途: 瓦屋根の雨漏れに利用
伝整体施術院

ペンキは容器も手頃な大きさで屋根上でするのに便利ではあったが、7Lではすぐなくなるのでもう少し大きい(20L位)のが欲しい。また7Lになるとペンキ塗りの容器にいちいち移し替えが必要なので他のメーカーでもある幅広の刷毛から直接取り出しできるようして刷毛の余分な液体をとれるしずく取み(?)なペースがあればいいと思います。塗り具合や粘り等も申し分ありません。塗る面積がまだたくさんあるのでリピート予定です。

対象商品 : 18849538
2020-05-07
用途: 屋根瓦塗装作業
その他業種

以前使用していたものが、最寄りのホームセンターで購入できなくなり、困っていました。今年も作業が完了できて助かりました。

対象商品 : 18849608
2019-04-25
用途: セメント瓦屋根の補修に使用
その他業種

光沢があり綺麗に仕上がりました。
残ったペンキはブロック塀にも塗りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする