曜日別特売

プラスチック用プライマー

プラスチック用プライマー - アサヒペンプラスチック用プライマー - アサヒペンプラスチック用プライマー - アサヒペンプラスチック用プライマー - アサヒペンプラスチック用プライマー - アサヒペンプラスチック用プライマー - アサヒペン
(7件のレビュー)

ポリプロピレンやナイロンなどのプラスチックの下塗りに。
この商品を各種プラスチックに下塗りすることにより、塗料が密着するようになります。
ラッカー、油性塗料、水性塗料を上塗りに使用出来ます。
ガス抜きキャップ付き。

用途ポリプロピレン、ナイロン、ABS、FRP、硬質塩ビ、アクリル、PETなどの下塗り用。透明(クリヤ)主な用途プラスチック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性プライマー乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/1~2時間危険物の性状非水溶性
注意
※適さない素材:ポリエチレン、ポリスチレン、発泡スチロール、ポリアセタール、ポリカーボネート、メッキ面。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
塗り面積(1回塗り)(m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18851026-1本(300mL)0.12L1.2~1.5
1,910
1,498
1,648(税込)
当日出荷
18851035-1本(100mL)0.04L0.4~0.5
1,350
989
1,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

プラスチック用プライマー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18851035
2025-06-26
用途: プラスチック塗装の下塗り
その他業種

使いきりタイプで良いと思いますが、
予想以上に量が少なく感じました!
費用対効果は良くないです。

対象商品 : 18851026
2023-05-06
用途: 車のプラスチック等
その他業種

車のワイパーやその周りで使用。艶消し黒で仕上げて
質感も問題なし。速乾性も良かった。また買い増しします。

2020-04-20
用途: プラスチック容器の塗装
農・林・水産業

、野外で使用するプラスチツク容器の塗装に使用しました。使用前は、しばらくすると塗装がパリパリとひび割れ剥げてきましたが、今回は下地処理しましたので塗料の密着感が違います。

対象商品 : 18851026
2019-03-01
用途: ミニバイクのトップケース塗装
運輸・通信業

ミニバイクの塗装の下地に使用
初めての塗装作業で不安でしたが知人より「下塗りが必要」だと教えられ本品を使用
とても使いやすく上塗りも簡単に仕上げることができました。

対象商品 : 18851035
2018-11-29
用途: ポリカの下地塗装用に
自動車・二輪車・自転車関連業

届いたら小さくて驚きましたが、ホームセンターでは見かけないサイズですね。使い切るには丁度良いです。

対象商品 : 18851026
2016-12-19
用途: ボタンスイッチの整備(塗装)する時。
TOYO TIRE株式会社

プラスチックの他、アクリル板等にも使用でき、満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 18851026
2016-06-05
用途: プラスチック部品の塗装
ツール市場

さすがメーカー品なのでしっかりと密着させることができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする