アサヒペン
クリヤラッカー
透明性に優れ、美しいツヤに仕上がります。
乾きが速く、キズがつきにくいニスです。
用途
木工工作品、木製家具などの屋内の木部。(床を除く)
色
透明(クリヤ)
主な用途
屋内木部
使用場所
屋内用
特性
速乾
乾燥時間(分)
夏期/10~20、冬期/20~50
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.1L
油性 or 水性
油性
RoHS指令(10物質対応)
対応
塗り面積(2回塗り)(m
2
)
0.5~0.8
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(100mL)
関連資料:
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18852033
-
¥
930
¥
779
¥
857
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください