曜日別特売

水性 カベ塗料用下塗り剤

水性 カベ塗料用下塗り剤 - アサヒペン水性 カベ塗料用下塗り剤 - アサヒペン水性 カベ塗料用下塗り剤 - アサヒペン
(2件のレビュー)

砂壁・せんい壁・土壁などのはがれを防ぎ、塗料が上塗りしやすくなります。
余分な塗料の吸込みもおさえるためたいへん経済的です。
水性なので安全で、塗りやすく、あとのしまつも水でできるので取り扱いが簡単です。

用途砂壁・せんい壁・土壁・しっくい壁及び塗ってある古い塗料が老化した壁面などに塗装する際の下塗り。危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応塗り面積(1回塗り)(m2)2.0~3.0乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/1~2時間内容量1個(480mL)
関連資料:
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18855034つけかえ用ライトブルー
1,800
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
18855043ハンドスプレー式水色
1,960
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18855034
2020-07-04
用途: 砂壁の剥がれを防止し珪藻土を上塗りする
その他業種

砂壁が老朽化して剥がれがひどくなってきたため、珪藻土を上塗りして珪藻土壁にするために使用しました。
上塗りする珪藻土の水分を吸い取ってしまうのを抑えてくれるので、上塗り作業が楽に行えました。
水性の製品なので後始末が楽なのもよかった。

対象商品 : 18855034
2020-08-18
用途: 塗装の下地塗り
建設業・工事業

壁塗りの下地が珪藻土だったのでこの下塗剤を使用しました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする