アサヒペン
エポキシサビドメ用うすめ液
ノントルエン・ノンキシレンの環境対応うすめ液。
油性超速乾サビドメの希釈に。
塗装面の汚れの拭き取りに。
塗装後の塗装用具の洗浄に。
用途
油性超速乾サビドメ、酒精塗料の希釈に適します。
特性
サビドメ
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
油性 or 水性
油性
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
水溶性
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18855192
-
1個(400mL)
0.4L
¥
1,790
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18855208
-
1個(220mL)
0.22L
¥
780
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください