アサヒペン
木柄バケ 110
障子紙・ふすま紙ののりづけに。
種類
刷毛
材質(柄部)
木
材質(毛)
山羊毛、ポリプロピレン
主な用途
のり用
毛色
白色
刷毛幅(mm)
110
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18857247
No.924
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください