曜日別特売

木柄カベ紙のりバケ

木柄カベ紙のりバケ - アサヒペン木柄カベ紙のりバケ - アサヒペン
(4件のレビュー)

白馬毛を使用。カベ紙・ふすま紙ののりづけに適しています。

毛丈(mm)25毛色白色玉厚(mm)6種類刷毛材質(柄部)材質(毛)山羊毛、ポリプロピレン主な用途のり用RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
刷毛幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18857256No.972829-0150210
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
18857265No.971829-0149130
オープン
789
868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-19
用途: ウレタン防水工事
建設業・工事業

今まで購入していた糊ハケが販売終了になってしまったので
試しに購入しました。職人曰くボチボチだそうです。

対象商品 : 18857256
2024-02-01
用途: 釉薬の塗装に
サービス業

刷毛跡を生かして釉薬を塗りたかったのですが、一般的な絵画用の刷毛でこのサイズですと値段が高く、また釉薬のような刷毛が痛みそうな素材には使用したくなかったので、こちらを購入してみました。
少し獣っぽい匂いがするのと、毛が多少抜けてくるので、事前にやすりやザラザラしたものをナデナデすると抜けやすい毛が取れて良いと思います。

対象商品 : 18857265
2019-10-23
用途: 壁紙貼り
金融・保険業

特に不満はありません。ただ、かすれやすいです(もっと水分含んでもいいなと思いました)

対象商品 : 18857265
2019-03-15
用途: 絵画の裏打ち
合同会社アイエイ企画教育・研究機関

あたりが柔らかく、糊の伸びが均一になる。抜け毛も確認できない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする