曜日別特売

木柄おさえハケ

木柄おさえハケ - アサヒペン木柄おさえハケ - アサヒペン
(1件のレビュー)

馬毛を使用したソフトタッチな仕上げ用ハケで、空気出しやシワのばし作業ができます。

用途カベ紙、ふすま紙。種類刷毛材質(柄部)材質(毛)馬毛主な用途のり用毛色黒色内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刷毛幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18857283No.974829-0143250
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
18857274No.975829-0144300
880
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18857283
2019-01-12
用途: 壁紙張替え
その他業種

この大きさからするとコスパ的には一番かと思い購入したが・・・
持ち手の木の処理が荒すぎてちょいちょいささくれがある。しかも大きなバリであればヤスリですぐに削れるが、手を滑らせたときに手の表面に入り込みそうな細いささくれなために、たちが悪い。木もぼそぼそしているために、ヤスっても細かいそげがまた生えてくる。
手袋をする人には関係ないですが、ニスなどで表面をコートしないと素手で使うには気を使わざるをえないです。
日本メーカーだったら、もう少しこの辺りに気を使って欲しかったですね。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする