曜日別特売

のりバケ

のりバケ - アサヒペン
(2件のレビュー)

障子紙・ふすま紙ののりづけに。

刷毛幅(mm)90毛丈(mm)25毛色白色玉厚(mm)5寸法(mm)90種類刷毛材質(柄部)ABS材質(毛)山羊毛、ポリエステル主な用途のり用RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18861492No.923
オープン
269
296(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18861492
2020-11-03
用途: 障子の張り替え
IMT2000

障子の張り替え時糊貼付が早くできます。専用の糊刷毛のため刷毛の糊の量が適度に保て糊貼付を早く出来ます。

対象商品 : 18861492
2016-03-18
用途: 障子はり

抜け毛がひどい。糊の中に抜けた毛が入ってしまう。100円ショップの同等品以下の品質、メーカー品とは思えない。これで、返品不可とは如何に。。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする