曜日別特売

せんい壁砂壁おさえ

せんい壁砂壁おさえ - アサヒペンせんい壁砂壁おさえ - アサヒペン
(9件のレビュー)

せんい壁・砂壁などに、カベ紙を貼る時の下地調整用塗料で、壁面を補強してはがれ落ちを防ぎ、カベ紙との密着を強化します。
水性なので取り扱いが簡単です。

用途せんい壁、砂壁。成分合成樹脂(アクリル樹脂)、水使用場所屋内用透明主な用途危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
使用面積(m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18861578No.7521個(4L)20(タタミ12枚分)
4,070
3,898
4,288(税込)
当日出荷
18861587No.7321個(2L)10(タタミ6枚分)
2,560
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18861578
2024-06-22
用途: 砂壁に使用
有限会社若葉建設業・工事業

もう少し砂壁の抑えが聴くと思いましたが、壁紙を貼る際に砂が結構落ちます。もう少し抑え聞いた方が良いです。

対象商品 : 18861578
2024-05-13
用途: 砂壁に
その他業種

目的は達成できましたが、砂壁は吸い込みが多いので、もっと安い材料を使って抑えた方が
良い気がしました。

対象商品 : 18861587
2022-04-06
用途: 砂壁の抑えに使用
株式会社NETBRAIN

漆喰が剥がれ、触ると下地の砂壁がボロボロ落ちる状態でした。
この商品を、刷毛で2度塗りしたら、壁のようになりました。
漆喰は塗らず、白の塗料で十分見た目の良い壁に仕上がりました。

3が参考にしています
対象商品 : 18861578
2022-04-20
用途: 砂壁補修のための下塗り
やしろ電化電気・ガス・熱供給・水道業

薄めずにそのまま使えて便利です。
2回塗りで、ざらつきが落ちつきました。

1が参考にしています
対象商品 : 18861578
2021-06-02
用途: 砂壁の塗装に
卸売・小売業

マイルドながらも木工用ボンドの様な匂いが4、5日ぐらい匂いました。
さらっとしていて伸びが良く馴染みやすくて塗りやすかったです。

対象商品 : 18861587
2019-11-23
用途: 土壁の抑え
サービス業

築30年以上たった寝室の土壁に壁紙を貼るために使ってみました。何もなければ、触ればボロボロと土壁が落ちる状態でしたが、塗ってみて乾いてみると、しっかりと落ちない状態に仕上がっていました、その後、無事に壁紙を貼れてよかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 18861578
2017-09-13
用途: 壁紙を貼るための下地
有限会社ムライ・エンタープライズ不動産業

各社を調べましたが当該品が砂壁に壁紙を貼るのに前準備に妥当と判断した。作業が完了。予想通りの材料だつた。大満足。

3が参考にしています
対象商品 : 18861578
2016-07-21
用途: 和室砂壁のペンキ補修下塗りに使用しました。
その他業種

ハンドスプレーに入れて使用しました。
水性なので後始末が非常に楽でした。

6が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする