スーパーメイクアップシート

スーパーメイクアップシート - アサヒペン
(2件のレビュー)

粘着剤付きですから、裏紙をはがすだけで手軽に貼れ、お部屋の模様替えができます。
裏面に目盛りが入っていますから、カットの際、容易に必要なだけ切ることができます。

用途
収納家具:タンス・収納ユニット・茶棚・食器棚など。
ボックス・ファニチュアー:ダストボックス・フラワーボックス・ティッシュケースなど。
電化製品:冷蔵庫・スピーカーボックスなど。
ドア・建具:ふすま・ドアなど。
粘着剤アクリル系樹脂生地塩化ビニル樹脂内容量1本
注意
※ザラザラした面、凹凸の激しい面、布製品、天井、土壁、風呂場、屋外、床面には貼れません。
108件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シート幅(cm)
シート長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18862664S2-A1S2-A1452
1,050
取扱い終了
18862375S2-A2S2-A2452
1,050
取扱い終了
返品不可
18862384S2-A3S2-A3452
1,050
取扱い終了
返品不可
18862393S2-A4S2-A4452
1,050
取扱い終了
返品不可
18862637S2-A5S2-A5452
1,050
取扱い終了
18862542S2-A6S2-A6452
1,050
取扱い終了
返品不可
18862576S2-A7S2-A7452
1,050
取扱い終了
返品不可
18862646S2-A8S2-A8452
1,050
取扱い終了
返品不可
18862655S2-A10S2-A10452
1,050
取扱い終了
返品不可
18862682S2-A11S2-A11452
1,050
取扱い終了
返品不可
18862673S2-A12S2-A12452
1,050
取扱い終了
返品不可
18862533S2-A13S2-A13452
1,050
取扱い終了
返品不可
18862454S2-A15S2-A15452
1,050
取扱い終了
返品不可
18862463S2-A16S2-A16452
1,050
取扱い終了
返品不可
18862472S2-A17S2-A17452
1,050
取扱い終了
返品不可
18862488S2-A18S2-A18452
1,050
取扱い終了
返品不可
18862497S2-A19S2-A19452
1,050
取扱い終了
返品不可
18862506S2-A20S2-A20452
1,050
取扱い終了
返品不可
18862515S2-A21S2-A21452
1,050
取扱い終了
返品不可
18862366S2-A22S2-A22452
1,050
取扱い終了
返品不可
18862427S2-A23S2-A23452
1,050
取扱い終了
返品不可
18862436S2-A24S2-A24452
1,050
取扱い終了
返品不可
18862445S2-A25S2-A25452
1,050
取扱い終了
返品不可
18862698S2-A26S2-A26452
1,050
取扱い終了
返品不可
18862402S2-A27S2-A27452
1,050
取扱い終了
返品不可
18862418S2-A28S2-A28452
1,050
取扱い終了
返品不可
18862628S2-A29S2-A29452
1,050
取扱い終了
返品不可
18862524S2-A30S2-A30452
1,050
取扱い終了
返品不可
18862585S2-A31S2-A31452
1,050
取扱い終了
返品不可
18862594S2-A32S2-A32452
1,050
取扱い終了
返品不可
18862603S2-A33S2-A33452
1,050
取扱い終了
返品不可
18862612S2-A34S2-A34452
1,050
取扱い終了
返品不可
18862558S2-A35S2-A35キティ452
1,150
取扱い終了
返品不可
18862567S2-A36S2-A36キティ452
1,150
取扱い終了
返品不可
18862996S15-A1S15-A14515
7,650
取扱い終了
返品不可
18862953S15-A2S15-A24515
7,650
取扱い終了
返品不可
18862944S15-A3S15-A34515
7,650
取扱い終了
返品不可
18862768S15-A5S15-A54515
7,650
取扱い終了
返品不可
18862777S15-A6S15-A64515
7,650
取扱い終了
返品不可
18862838S15-A7S15-A74515
7,650
取扱い終了
返品不可
18862847S15-A8S15-A84515
7,650
取扱い終了
返品不可
18862935S15-A10S15-A104515
7,650
取扱い終了
返品不可
18862743S15-A11S15-A114515
7,650
取扱い終了
返品不可
18862734S15-A12S15-A124515
7,650
取扱い終了
返品不可
18862725S15-A13S15-A134515
7,650
取扱い終了
返品不可
18862786S15-A15S15-A154515
7,650
取扱い終了
返品不可
18862795S15-A16S15-A164515
7,650
取扱い終了
返品不可
18862804S15-A17S15-A174515
7,650
取扱い終了
返品不可
18862813S15-A18S15-A184515
7,650
取扱い終了
返品不可
18862856S15-A20S15-A204515
7,650
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18862034
2018-04-12
用途: 手すりに
建設業・工事業

窓の手すりや階段の手すりの補修用に使いました。
塗装で仕上げるよりも貼るだけで非常にきれいに
仕上がります短時間ですむので助かってます。
また使いたい商品ですねありがとう御座いました。

対象商品 : 18862673
2017-07-10
用途: キッチンカウンター天板へ
有限会社広島エルピ―ジー配送センター運輸・通信業

ボロボロで多少凸凹になった天板にも思ったより貼りやすく、見栄えもとてもよくなりました。新しいキッチンカウンターを購入する必要もなくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする